Spit - TOOLMATIC CT550 IN/35-65MM - 658430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'air par coup - 2.5 l
poids - 6.5 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CT550 TOOLMATIC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022907584304
Réf. Sonepar
00051758430
Réf. Fournisseur
658430
Marque
Spit
consommation d'air par coup:
2.5 l
poids:
6.5 kg
TOOLMATIC CT550 IN/35-65MM
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Fixation de pointes rouleau plastique 0° de manière rapide et fiable pour des assemblages d'excellente qualité
Quelques mots du fabricant :
Cloueur automatisé pour pointe rouleau plastique 0° pour une meilleure productivité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Fixation de pointes rouleau plastique 0° de manière rapide et fiable pour des assemblages d'excellente qualité
Quelques mots du fabricant :
Cloueur automatisé pour pointe rouleau plastique 0° pour une meilleure productivité





