Spit - TOOLMATIC RTM PFS160 - 659090

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'air par coup - 3.84 l

  • poids - 14 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516590908

Réf. Sonepar

00051659090

Réf. Fournisseur

659090

Marque

Spit

consommation d'air par coup:

3.84 l

poids:

14 kg

TOOLMATIC RTM PFS160

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large capacité de tir de 110 à 160mm pour mieux répondre aux exigences du DTU 31.2 'Constructions de maisons à bâtiments à ossature bois'Magasin grande capacité 112 pointes : moins de rechargement, plus de productivitéMagasin équipé d'un capteur qui surveille la présence des pointesDescription produit: Cloueur semi-automatisé avec magasin long pour pointes en bande papier 34° de 110 à 160mmApplications: Cadrage pour assemblage ossature boisTasseaux de bardageAngle d'inclinaison de l'assemblage: 34 °Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 3 fixation(s)Capacité magasin: 112 fixation(s)Consommation d'air par tir: 3.84 lPlage de diamètre fixation: 3,8 - 4,6 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 14 Kg

Quelques mots du fabricant :

Permet une installation facile et rapide dans le béton cellulaire ou les matériaux poreux