Spit - TOOLMATIC S640 BS 75-130 - 649764


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 4.5 l
poids - 12 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439516497641
Réf. Sonepar
00051649764
Réf. Fournisseur
649764
Réf. Commerciale
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
4.5 l
poids:
12 kg
TOOLMATIC S 640 BS/75-130 MM
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour agrafes de Ø2.00mm pour répondre au DTU 31.2 'Constructions de maisons et bâtiments à ossature bois' pour travaux de contreventements.Agrafeuse puissante et polyvalente: permet de couvrir un large champ d'applications en atelierMagasin cassette grande capacité: moins de rechargement, plus de productivitéDescription produit: Agrafeuse automatisée pour utilisation industrielle pour agrafes SD91000 et BS29000Applications: Application de contreventement (OSB)Panneaux de fibres de bois / plaque de polystyrènePlaque de plâtre / haute duretéSystème composite d'isolationTasseaux de bardageCapacité magasin: 600 fixation(s)Consommation d'air par tir: 4.5 lPlage de diamètre fixation: 1,5 - 2,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 12 KgPression minimale d'air: 5 bar
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Convient pour agrafes de Ø2.00mm pour répondre au DTU 31.2 'Constructions de maisons et bâtiments à ossature bois' pour travaux de contreventements.Agrafeuse puissante et polyvalente: permet de couvrir un large champ d'applications en atelierMagasin cassette grande capacité: moins de rechargement, plus de productivitéDescription produit: Agrafeuse automatisée pour utilisation industrielle pour agrafes SD91000 et BS29000Applications: Application de contreventement (OSB)Panneaux de fibres de bois / plaque de polystyrènePlaque de plâtre / haute duretéSystème composite d'isolationTasseaux de bardageCapacité magasin: 600 fixation(s)Consommation d'air par tir: 4.5 lPlage de diamètre fixation: 1,5 - 2,0 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 12 KgPression minimale d'air: 5 bar
Quelques mots du fabricant :
Pointe jauge de 16 de petite taille. idéal pour la plupart des travaux de finition