Spit - TRH-CLIP M6 M8 - 011430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
adapté au diamètre - 0...0 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
double collier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3439510114308
Réf. Sonepar
00051011430
Réf. Fournisseur
011430
Réf. Commerciale
Spit
forme:
rond
adapté au diamètre:
0...0 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
double collier:
Non
avec clou:
Non
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Insertion latérale pour une installation rapide et sûreAcier épais avec nervures renforcées pour une plus grande rigiditéDouble filetage. moins de pièces, plus de flexibilitéInstallation en perçant à 6mm possibleProtection électro-zinguée contre la corrosionDescription produit: Clip métallique pour suspension de tiges filetées, chaînettes et câblesApplications: Installation de composants suspendus légers