Spit - TRIGA Z E12-18/QC - 050671

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 178 mm

  • dimension du profil - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRIGA Z VERSION QUEUE DE COCHON

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439510506714

Réf. Sonepar

00051050671

Réf. Fournisseur

050671

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

12

longueur:

178 mm

dimension du profil:

18 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

18 mm

profondeur min. de trou de foret:

105 mm

TRIGA Z E12-18/QC /BT5

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Goujon d'ancrage avec entretoise - excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait Expansion par cône interne - pas de déplacement de la cheville lors de l'installationDescription produit: Cheville pour charges très lourdes dans le béton fissuréApplications: Câbles électriques en façadeEchafaudageCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 20 mmDiamètre de perçage: 18 mmDimensions de la clé pour chevilles: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville (mm): 178 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête