Spit - TRIGA Z XTREM E16-24/55 - 050707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 16
longueur - 189 mm
dimension du profil - 24 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRIGA Z XTREM - VERSION TIGE + ÉCROU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510507070
Réf. Sonepar
00051050707
Réf. Fournisseur
050707
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
écrou
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
16
longueur:
189 mm
dimension du profil:
24 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
24 mm
profondeur min. de trou de foret:
131 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et non fissuréAgrément sismique C1 et C2 pour M10, M12 et M16Cheville métallique avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré et applications sismiques Applications: Constructions métalliquesAppareils CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil, par ex. pontsAéroportsCouple de serrage: 120 N.mDiamètre cheville: 24 mmDiamètre de dégagement: 26 mmDiamètre de perçage: 24 mmDimensions de la clé pour chevilles: 24 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 55 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 200 mmLongueur cheville (mm): 189 mmProfondeur d’ancrage: 100 mmProfondeur maximale d’ancrage: 100 mmProfondeur minimale de perçage: 131 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête