Spit - TRIGA Z XTREM E8-12/55 - 050684

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 134 mm

  • dimension du profil - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRIGA Z XTREM - VERSION TIGE + ÉCROU

Voir tous les produits de cette série

EAN

3439510506844

Réf. Sonepar

00051050684

Réf. Fournisseur

050684

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

134 mm

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

80 mm

TRIGA Z XTREM E8-12/55 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et non fissuréAgrément sismique C1 et C2 pour M10, M12 et M16Cheville métallique avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré et applications sismiques Applications: Constructions métalliquesAppareils CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil, par ex. pontsAéroportsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 55 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 134 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête