Spit - TRIGA Z XTREM TF V12-18/40 - 050715

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 130 mm

  • dimension du profil - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRIGA Z XTREM TF - VERSION TÊTE FRAISÉE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439510507155

Réf. Sonepar

00051050715

Réf. Fournisseur

050715

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

12

longueur:

130 mm

dimension du profil:

8 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

18 mm

profondeur min. de trou de foret:

105 mm

TRIGA Z XTREM TF V12-18/40 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiques Applications: Construction métalliqueAppareil CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Application site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 20 mmDiamètre de perçage: 18 mmDimensions de la clé pour chevilles: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 40 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville (mm): 130 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mm

Quelques mots du fabricant :

Large gamme de mixeur