Spit - TRIGA Z XTREM V10-15/1 - 050687

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 75 mm

  • dimension du profil - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRIGA Z XTREM V - VERSION VIS

Voir tous les produits de cette série

EAN

3439510506875

Réf. Sonepar

00051050687

Réf. Fournisseur

050687

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur:

75 mm

dimension du profil:

16 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

15 mm

profondeur min. de trou de foret:

90 mm

TRIGA Z XTREM V10-15/1 /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiques Applications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 50 N.mDiamètre cheville: 15 mmDiamètre de dégagement: 17 mmDiamètre de perçage: 15 mmDimensions de la clé pour chevilles: 16 mmDistance minimale en bord de dalle: 70 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 1 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 75 mmProfondeur d’ancrage: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête