Spit - TRIGA Z XTREM V12-18/55 - 053004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 150 mm
dimension du profil - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRIGA Z XTREM V - VERSION VIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510530047
Réf. Sonepar
00051053004
Réf. Fournisseur
053004
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
150 mm
dimension du profil:
18 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
18 mm
profondeur min. de trou de foret:
105 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiques Applications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 20 mmDiamètre de perçage: 18 mmDimensions de la clé pour chevilles: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 55 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville (mm): 150 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville femelle à expansion universelle pour matériaux supports de mauvaise qualité