Spit - TRIGA Z XTREM V6-10/5 - 050673


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dispositif de fixation - autre 
- matériau du manchon - acier 
- taille de fil (M..) - 6 
- longueur - 65 mm 
- dimension du profil - 10 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TRIGA Z XTREM V - VERSION VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439510506738
Réf. Sonepar
00051050673
Réf. Fournisseur
050673
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur:
65 mm
dimension du profil:
10 mm
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
10 mm
profondeur min. de trou de foret:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiques Applications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 15 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 65 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 54 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête






