Spit - TRIGA Z XTREM V8-12/10 - 050678

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 80 mm

  • dimension du profil - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TRIGA Z XTREM V - VERSION VIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439510506783

Réf. Sonepar

00051050678

Réf. Fournisseur

050678

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur:

80 mm

dimension du profil:

13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

12 mm

profondeur min. de trou de foret:

80 mm

TRIGA Z XTREM V8-12/10 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiques Applications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 80 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête