Spit - TRINEO traversante + vis M6x80/25 - 566480

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur - 80 mm

  • dimension du profil - 10 mm

  • type de filetage - métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

TRINEO TRAVERSANTE AVEC VIS

Voir tous les produits de cette série

EAN

3439515664808

Réf. Sonepar

00051566480

Réf. Fournisseur

566480

Réf. Commerciale

Spit

dispositif de fixation:

autre

taille de fil (M..):

6

longueur:

80 mm

dimension du profil:

10 mm

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

10 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

TRINEO/B P TRAVERS. VIS M6x80/25 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville bi-matière innovante version traversanteJambes d'expansion complémentaires en métal et polymère pour combiner performance et une expansion sans endommager le matériau supportInstallation rapideLarge rondelle pour fixation de chemins de câblesDescription produit: Cheville bi-matière à expansion multi-matériauxApplications: Chemins de câbleChaudièreEclairageTuyauxColliersCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 11 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 90 mmLongueur cheville (mm): 80 mmLongueur minimale du filetage cheville: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville multi-matériau à expansion