Spit - TRINEO traversante + vis M8x70/10 - 566481


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
taille de fil (M..) - 8
longueur - 70 mm
dimension du profil - 13 mm
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRINEO TRAVERSANTE AVEC VIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439515664815
Réf. Sonepar
00051566481
Réf. Fournisseur
566481
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation:
autre
taille de fil (M..):
8
longueur:
70 mm
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville bi-matière innovante version traversanteJambes d'expansion complémentaires en métal et polymère pour combiner performance et une expansion sans endommager le matériau supportInstallation rapideLarge rondelle pour fixation de chemins de câblesDescription produit: Cheville bi-matière à expansion multi-matériauxApplications: Chemins de câbleChaudièreEclairageTuyauxColliersCouple de serrage: 35 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 13 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 95 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 70 mmLongueur minimale du filetage cheville: 65 mmProfondeur maximale d’ancrage: 58 mmProfondeur minimale de perçage: 70 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-matériau à expansion