Spit - TRINEO traversante + vis M8x85/25 - 566482
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
taille de fil (M..) - 8
longueur - 85 mm
adapté au béton - Oui
dimension du profil - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRINEO TRAVERSANTE AVEC VIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3439515664822
Réf. Sonepar
00051566482
Réf. Fournisseur
566482
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
taille de fil (M..):
8
longueur:
85 mm
adapté au béton:
Oui
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville bi-matière innovante version traversante
Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-matériau à expansion


