Spit - UDZ6 6x40/5 - 060084

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 40 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510600849

Réf. Sonepar

00051060084

Réf. Fournisseur

060084

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage:

6 mm

longueur:

40 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

UDZ6 6X40/5 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE - ETAG001 partie 6 : pour béton fissuré et non fissuréInstallation rapide au marteauLarge diamètre de la tête idéal pour la fixation de profilés métalliquesRésistante au feuCheville de sécurité difficile à retirer une fois installéeDescription produit: Cheville à frapper métalliqueApplications: Profilés métalliquesPlafondPlaques anti-feuChaînesRails de cloisons sèchesTuyauteriesCrochets de serrageDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 200 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 40 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mm

Quelques mots du fabricant :

La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux