Spit - VIPER XTREM PACK 410 *125 + pistolet - 054749

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de traitement - -10...40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3439510547496

Réf. Sonepar

00051054749

Réf. Fournisseur

054749

Réf. Commerciale

Spit

température de traitement:

-10...40 °C

LOT 125 CARTCH.VIPER 410ML +OUT.INJ.ELEC

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20) Document technique d'Application ( DTA) pour fers à béton dans les applications sismiques Efficacité accrue grâce à sa facilité d’injection et son utilisation entre -10°c et 40°cAdapté aux environnements secs, humides et trous inondés Cartouche rigide permettant de réduire le gaspillage Mélange visible au travers de sa buse transparente Convient à tous les types de forage dont le diamant Sans odeur ni composant organique volatile (classe A+) Agrément feu Durée de conservation : 18 mois (utilisé ou non ouvert)Description produit: Résine vinylester hautes performances pour scellements fers à béton et tiges filetées Applications: Structure métallique Barrière de sécurité Balustrade Garde-corps Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiquesDiamètre maximal de l'armature: 32 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 30 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -10 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C

Quelques mots du fabricant :

Résine multi-applications hautes performances pour béton fissuré et conditions sismiques