Spit - VIPER XTREM PACK 410 *450 + pistolet - 054751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de traitement - -10...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PACK VIPER XTREM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3439510547519
Réf. Sonepar
00051054751
Réf. Fournisseur
054751
Réf. Commerciale
Spit
température de traitement:
-10...40 °C
LOT 450 CARTCH.VIPER 410ML +OUT.INJ.ELEC
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20) Document technique d'Application ( DTA) pour fers à béton dans les applications sismiques Efficacité accrue grâce à sa facilité d’injection et son utilisation entre -10°c et 40°cAdapté aux environnements secs, humides et trous inondés Cartouche rigide permettant de réduire le gaspillage Mélange visible au travers de sa buse transparente Convient à tous les types de forage dont le diamant Sans odeur ni composant organique volatile (classe A+) Agrément feu Durée de conservation : 18 mois (utilisé ou non ouvert)Description produit: Résine vinylester hautes performances pour scellements fers à béton et tiges filetées Applications: Structure métallique Barrière de sécurité Balustrade Garde-corps Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiquesDiamètre maximal de l'armature: 32 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 30 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -10 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Puissance élevée pour plus d'efficacité sur chantier
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M8 à M30) et sismique C2 (M12 à M20) Document technique d'Application ( DTA) pour fers à béton dans les applications sismiques Efficacité accrue grâce à sa facilité d’injection et son utilisation entre -10°c et 40°cAdapté aux environnements secs, humides et trous inondés Cartouche rigide permettant de réduire le gaspillage Mélange visible au travers de sa buse transparente Convient à tous les types de forage dont le diamant Sans odeur ni composant organique volatile (classe A+) Agrément feu Durée de conservation : 18 mois (utilisé ou non ouvert)Description produit: Résine vinylester hautes performances pour scellements fers à béton et tiges filetées Applications: Structure métallique Barrière de sécurité Balustrade Garde-corps Reprise de fer à béton dans le béton non fissuré/fissuré et en conditions sismiquesDiamètre maximal de l'armature: 32 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 30 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -10 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Puissance élevée pour plus d'efficacité sur chantier