Spit - Vis béton cellulaire ACS 10X110 CSK tête fraisée - 697603

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • longueur - 110 mm

  • adapté au béton - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

VIS BETON CELLULAIRE ACS CSK

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3439516976030

Réf. Sonepar

00051697603

Réf. Fournisseur

697603

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

longueur:

110 mm

adapté au béton:

Oui

traitement de la surface:

non traité

diamètre d'alésage:

4 mm

profondeur min. de trou de foret:

120 mm

VIS BET CELL ACS 10X110 CSK TFRA /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Le filetage spécial permet une installation facile et rapide avec et sans pré-perçage

Quelques mots du fabricant :

Permet une installation facile et rapide dans le béton cellulaire ou les matériaux poreux