Spit - Visseuse plaquiste P18+ 18V (outil nu) - 054565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...4500 1/min
tournevis à plaque de plâtre - Oui
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3439510545652
Réf. Sonepar
00051054565
Réf. Fournisseur
054565
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale:
18 V
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1):
0...4500 1/min
tournevis à plaque de plâtre:
Oui
nombre d'accus fournis:
0
avec chargeur:
Non
poids sans batterie:
1 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Travaux intensifs grâce à une capacité de couple élevéeCompacte et légère grâce au moteur brushless Grande ergonomie grâce à une conception équilibrée, un contrôle de vitesse variable et un démarrage facile par gâchetteCompatible avec le chargeur Easy Clic P55Description produit: VISSEUSE PLAQUISTE PUISSANTE SANS FIL 18VCapacité batterie: 5 AhCouple maximal de serrage: 10 N.mDiamètre maximal vis dans rail métallique: 4.2 mmDiamètre maximal vis de cloison sèche dans du bois: 5 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.626 KgPoids de la batterie: 0.64 KgTemps de charge batterie: 50 min.Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1 m/s2Vitesse de rotation à vide: 4500 trs/minVoltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Tournevis pour cloisons sèches compatible 18V, puissant et léger