Steinel - Actionneur 16/8 voies Securer UA16 KNX-S - 089177

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Actionneur 16/8 voies Securer UA16 KNX-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841089177

Réf. Sonepar

00424108917

Réf. Fournisseur

089177

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

Puissance de coupure max.:

3000 W

puissance de sortie:

3000 W

tension de fonctionnement normale:

21...32 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur mixte 16 sorties ou 8 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau. Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A. Largeur de montage 144 mm (8 TE)

Les Atouts de l'article:

Actionneur mixte TOR 16/8 voies KNX Actionneur mixte 16 sorties ou 8 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau – Commutation de consommateurs électriques via des contacts libres de potentiel – Sortie de store par regroupement de deux sorties de relais voisines - Des formes mixtes d’actionneurs de commutateur et de store sont possibles – Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A – Largeur de montage 144 mm (8 TE) - 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure

Les Atouts de la gamme:

Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.