Steinel - Actionneur 6/3 voies Secure UA6 KNX-S - 089160


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 1
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants KNX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841089160
Réf. Sonepar
00424108916
Réf. Fournisseur
089160
Réf. Commerciale
Steinel
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
3000 W
puissance de sortie:
3000 W
tension de fonctionnement normale:
21...32 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Actionneur mixte TOR 6/3 voies KNX Actionneur mixte 6 sorties TOR ou 3 sorties Volet-roulant / Montage sur rail profilé chapeau – Commutation de consommateurs électriques via des contacts libres de potentiel – Sortie de store par regroupement de deux sorties de relais voisines - Des formes mixtes d’actionneurs de commutateur et de store sont possibles – Courant de commutation 16A / 140 µF, courant de démarrage 200 µs : 800 A – Largeur de montage 72 mm (4 TE) - 5 ans de garantie sur le produit, KNX Data Secure
Les Atouts de la gamme:
Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.