Steinel - Actionneur de 4 voies Dimming DIM4 KNX-S - 089191

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Actionneur de 4 voies Dimming DIM4 KNX-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089191

Réf. Sonepar

00424108919

Réf. Fournisseur

089191

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

Actionneur de variateur 4 voies pour la commutation et la variation.4 x 20..225W lampes halogènes HT, 4 x 1..35W lampes LED HT (découpage de début de phase).4 x 1.200 lampes LED HT (découpage de fin de phase).Largeur de montage 72 mm (4 TE)

Les Atouts de l'article:

Actionneur télévariateur universel LED 4 voies Télévariateur 4 voies pour la commutation et la variation des lampes à incandescence/halogènes HT, des lampes LED HT variables, des lampes fluorescentes compactes variables, des transformateurs inductifs variables avec des lampes halogènes BT ou LED BT, des transformateurs électroniques variables avec des lampes halogènes BT ou LED BT. 4 x 20..225W lampes halogènes HT, 4 x 1..35W lampes LED HT (découpage de début de phase) ou 4 x 1..200 lampes LED HT (découpage de fin de phase) KNX Data Secure, 5 ans de garantie sur le produit

Les Atouts de la gamme:

Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.