Steinel - Adaptateur en saillie pour détecteur de vraie présence True Presence KNX - 063887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier apparent pour détecteur de présence
couleur - blanc
accessoire - Non
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Control PRO II
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841063887
Réf. Sonepar
00424106388
Réf. Fournisseur
063887
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier apparent pour détecteur de présence
couleur:
blanc
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
Adaptateur pour le montage en saillie du détecteur de vraie présence True Presence KNX. S'adapte aux modèles encastrés
Les Atouts de l'article:
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie de True Presence KNX.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur en saillie pour le montage en saillie de True Presence KNX.
Les Atouts de la gamme:
Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.
NoticePDF



