Steinel - Adaptateur en saillie True Presence MultiSensor et MultiSensor Air KNX - 063870

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Adaptateur en saillie True Presence MultiSensor et MultiSensor Air KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier apparent pour détecteur de présence

  • couleur - blanc

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841063870

Réf. Sonepar

00424106387

Réf. Fournisseur

063870

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier apparent pour détecteur de présence

couleur:

blanc

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Adaptateur en saillie pour le montage en saillie de modèle de détecteur True Presence Multisensor KNX et Multisensor Air KNX.

Les Atouts de l'article:

Adaptateur en saillie pour le montage en saillie de modèle de détecteur True Presence Multisensor KNX et Multisensor Air KNX.

Les Atouts de la gamme:

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.