Steinel - Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54 noir - 082031

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier apparent pour détecteur de présence

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841082031

Réf. Sonepar

00424108203

Réf. Fournisseur

082031

Réf. Commerciale

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier apparent pour détecteur de présence

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Adaptateur Control PRO IP 54 pour le montage simple sur crépi, pour les modèles Presence Control PRO IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360 et Dual HF, introduction quadruple des câbles et grand espace de câblage. En noir et blanc.

Les Atouts de l'article:

Adaptateur sur crépi Control PRO AP Box (IP 54). Adaptateur en saillie Control PRO AP Box (IP 54) pour le montage sur crépi. Convient aux détecteurs de présence Presence Control PRO de STEINEL dans les variantes de raccordement suivantes : IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360 et Dual HF. Disponible en noir et blanc.

Les Atouts de la gamme:

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.