Steinel - Adaptateur Saillie Projecteur XLED PRO One PLUS&MAX Anthracite - 080983


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - plastique
couleur - anthracite
largeur - 155 mm
longueur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007841080983
Réf. Sonepar
00424108098
Réf. Fournisseur
080983
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
largeur:
155 mm
longueur:
33 mm
hauteur:
67 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les adaptateurs pour montage en surface de notre série XLED PRO One permettent une installation flexible, même si le câble de connexion ne sort pas du mur exactement à l'endroit optimal de montage du projecteur.
Les Atouts de l'article:
Les adaptateurs pour montage en surface de notre série XLED PRO One permettent une installation flexible, même si le câble de connexion ne sort pas du mur exactement à l'endroit optimal de montage du projecteur. Grâce aux adaptateurs pour montage en surface, les projecteurs peuvent également être installés dans une position parfaite si les câbles sont montés en surface.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).
Les Atouts de l'article:
Les adaptateurs pour montage en surface de notre série XLED PRO One permettent une installation flexible, même si le câble de connexion ne sort pas du mur exactement à l'endroit optimal de montage du projecteur. Grâce aux adaptateurs pour montage en surface, les projecteurs peuvent également être installés dans une position parfaite si les câbles sont montés en surface.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).