Steinel - Alimentation P640 KNX - 084882

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Alimentation P640 KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841084882

Réf. Sonepar

00424108488

Réf. Fournisseur

084882

Réf. Commerciale

Steinel

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

Alimentation de 640mA pour alimenter les appareils KNX.– Sortie avec inductance intégrée pour l’alimentation de lignes de bus KNX et DC 30 V pour l’alimentation d’appareils supplémentaires. Largeur de montage 72 mm (4 TE)

Les Atouts de l'article:

Alimentation du bus KNX P640 KNX Alimentation de 640mA pour alimenter les appareils KNX – Sortie avec inductance intégrée pour l’alimentation de lignes de bus KNX – Sortie DC 30 V pour l’alimentation d’appareils supplémentaires – Courant nominal répartissable au choix sur les sorties – Touche de réinitialisation – Résistance aux courts-circuits – Résistance aux surtensions – Sécurité à vide – Convient pour une utilisation dans des installations avec alimentation de secours – Contact de signalisation libre de potentiel pour les messages de fonctionnement et de diagnostic – Possibilité de brancher deux alimentations identiques en parallèle (pour la variante 640 mA)

Les Atouts de la gamme:

Tous nos composants de système KNX, des alimentations, coupleurs, interfaces USB-KNX, actionneurs 6 à 24 voies, passerelles DALI-KNX et des interfaces universelles. En grande partie en DATA secure.