Steinel - Anneau adapteur Downlight RS PRO DL 150 - 087364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - blanc
diamètre - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RS PRO Connect
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841087364
Réf. Sonepar
00424108736
Réf. Fournisseur
087364
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
diamètre:
210 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau large. Cache de rénovation pour recouvrir de grandes découpes dans les dalles de plafond. Convient aux luminaires par flux dirigé vers le bas à RS PRO DL 150 SC. Découpe du plafond : ø160-190 mm.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO Connect permettent de réaliser des économies d'énergie directes grâce à la meilleure efficacité énergétique. En effet le Bluetooth permet de paramétrer les luminaires indépendament mais aussi de les interconnecter entre eux, de créer des groupes et du balisage. Son éclairage homogène associé à un design extrêmement plat et attrayant permet de répondre aux exigences de l'esthétique moderne. Les modèles RS PRO rassemblent la technologie du détecteur HF ultramoderne et la technologie des LED.