Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Steinel - Appareil de commande Livelink Controller - 013653

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de commande - autre

  • couleur - blanc

  • tension nominale - 230 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.05 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841013653

Réf. Sonepar

00424101365

Réf. Fournisseur

013653

Réf. Commerciale

Steinel

mode de pose:

autre

type de commande:

autre

couleur:

blanc

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.05 A

fréquence:

50...60 Hz

commande radio possible:

Non

variation DALI:

Non

largeur d'appareil:

204 mm

hauteur d'appareil:

21 mm

profondeur d'appareil:

30 mm

courant de veille:

128 mA

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande infrarouge possible:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L'appareil de commande LiveLink de forme compacte, commande depuis tablette, smartphone ou bouton-poussoir, communication via un réseau WIFI crypté de manière autonome, l'enregistrement de la configuration même en cas de panne de courant.

Les Atouts de l'article:

L'appareil de commande. LiveLink est le contrôleur LiveLink de la coopération de STEINEL PROFESSIONAL et TRILUX. Cela permet à l'électricien d'avoir accès à l'ensemble du système LiveLink. La communication entre le contrôleur et la tablette ou le smartphone a lieu via un réseau WIFI crypté de manière autonome. Cela protège l'appareil des accès externes. Grâce à sa forme compacte et à sa faible profondeur de construction de seulement 21 mm, il est possible d'installer élégamment le contrôleur également dans les faux plafonds. L'interface DALI universelle permet d'intégrer des luminaires, des détecteurs et des boutons-poussoirs compatibles avec le bus DALI (16 groupes d'éclairage ou jusqu'à 64 composants individuels). Il est possible de les commander soit via un bouton-poussoir courant, soit par l'appli LiveLink depuis la tablette ou le smartphone. Il est possible d'intégrer d'autres boutons-poussoirs via le coupleur pour boutons-poussoirs DALI et de leur affecter des scénarios d'éclairage. Les configurations du système sont enregistrées dans le contrôleur. Aucune nouvelle programmation n'est ainsi nécessaire après une panne de courant et le système de gestion de l'éclairage est immédiatement à nouveau opérationnel.

Les Atouts de la gamme:

L'interface DALI universelle permet d'intégrer des luminaires, des détecteurs et des boutons-poussoirs compatibles avec le bus DALI (16 groupes d'éclairage ou jusqu'à 64 composants individuels). Il est possible de les commander soit via un bouton-poussoir courant, soit par l'appli LiveLink depuis la tablette ou le smartphone.