Steinel - Applique extérieure à détection L 42 SC anthracite 3000 K - 085261

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1010 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085261

Réf. Sonepar

00424108526

Réf. Fournisseur

085261

Réf. Commerciale

Steinel

flux lumineux utile:

1010 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

105 mm

efficacité lumineuse:

77.6923 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

42

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.76

largeur:

131 mm

hauteur/profondeur:

306 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m. Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect. Eclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable,

Les Atouts de l'article:

L’éclairage de la maison dans un grand format. Le luminaire extérieur à détection de qualité L 42 SC offrant une plage de détection à 180 ° et équipé du système LED STEINEL résistant se caractérise par son design sobre. Il mettra votre maison en avant grâce à son éclat blanc chaud de 3000 K. Le boîtier en aluminium rectangulaire est très raffiné, mais il est également extrêmement robuste. La mise en service, la mise en réseau et le groupement avec d’autres luminaires dotés de la technologie Bluetooth Mesh, ainsi que les réglages des fonctions telles que l’allumage en douceur, le balisage et l’éclairage principal seront un jeu d’enfant et rapides grâce au standard Bluetooth Mesh en combinaison avec l’application STEINEL gratuite. La nouvelle génération de détecteur intégrée au luminaire fournit à tout moment la lumière appropriée et permet d’économiser de l’énergie. La livraison comprend des obturateurs innovants qui s’enfichent en toute simplicité sur l’anneau design du détecteur. La plage de détection peut ainsi être ajustée en seulement quelques gestes. Le luminaire extérieur est livré dans un emballage sans plastique, est également disponible avec la version Connect sans détecteur sous la désignation de produit L 42 C et il peut être aussi mis en réseau de manière intuitive sur la base du nouveau standard Connect Bluetooth Mesh.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.