Steinel - Applique L 22 Avec Détecteur Anthracite ampoule E27 - 035709

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 89 mm

  • efficacité lumineuse - 60 lm/W

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841035709

Réf. Sonepar

00424103570

Réf. Fournisseur

035709

Réf. Commerciale

Steinel

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

89 mm

efficacité lumineuse:

60 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

162 mm

hauteur/profondeur:

286 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Le luminaire à détection pour l'extérieur L 22, idéal pour les façades et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuils temporel et crépusculaire réglables, détecteur orientable à 90° à la verticale.

Les Atouts de l'article:

Construisons avec enthousiasme un avenir radieux. Le modèle de base économique pour découvrir l'univers de l'éclairage automatique. Un look accueillant et une technologie éprouvée : que ce soit pour l'entrée, les voies d'accès ou sur la terrasse - l'applique à détection pour l’extérieur L 22 S se distingue par ses formes épurées et la technologie de détection infaillible de STEINEL. L'applique d’un prix agréablement abordable est pourvue d'un habillage en acier inoxydable et garantit un éclairage uniforme et chaleureux grâce à son châssis translucide. Pratique : le détecteur et le cache du luminaire sont en polycarbonate résistant aux chocs. Le socle E27 permet de monter des lampes à incandescence, des lampes à économie d'énergie ou des lampes LED.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.