Steinel - Applique L 240 LED Avec Détecteur Inox EU - 010461


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 946 lm
puissance du système - 9.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 81 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841010461
Réf. Sonepar
00424101046
Réf. Fournisseur
010461
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
946 lm
puissance du système:
9.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
81 mm
efficacité lumineuse:
101.72 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
9.3...9.3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.57
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
305 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'éclairage vertical. Les appliques à détection rectangulaires L 240 S pour l'extérieur séduisent par leur design tout en longueur et leur éclairage en douceur. Technologie LED moderne avec une puissance pouvant atteindre 946 lm : les appliques élégantes et plates garantissent un éclairage parfait pour une consommation de courant ne dépassant pas 9,3 W ! Le détecteur intégré n'identifie pas seulement les moindres mouvements à un angle de détection de 180°, mais allume et éteint automatiquement et immanquablement la lumière.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.