Steinel - Applique L 271 DIGI Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite - 067212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 566 lm
puissance du système - 6.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Applique L
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841067212
Réf. Sonepar
00424106721
Réf. Fournisseur
067212
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
566 lm
puissance du système:
6.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
65 mm
efficacité lumineuse:
85.7576 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
6.6...6.6 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.78
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
235 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
La révolution numérique. Il est possible de mettre rapidement en réseau les appliques d’extérieur modernes à LED L 271 digi SC et L 270 digi SC (avec plaquette de numéros de maison) de la série STEINEL Connect via Bluetooth et celles-ci donnent alors un aspect harmonieux à votre maison. Les réglages sont faciles depuis l’application. Les appliques d’extérieur à détection convainquent, en plus de leur belle esthétique et de leurs nombreuses fonctions, par leur technologie infrarouge remarquable. La nouvelle technologie de détection Digi permet d’identifier aussi bien les mouvements tangentiels que radiaux. Avec les miroirs combinés de manière ingénieuse dans le détecteur de 180°, le sens de passage n’a presque plus aucune importance pour les détections dans un rayon maximum de 8 mètres. Il est désormais possible d’activer ou de désactiver de manière flexible jusqu’à trois zones de détection. Les appliques d’extérieur à LED de 566 lm avec une puissance absorbée de 6,6 W (82 lm/W) et diffusant une lumière blanche chaude de 3000 K sont équipées des fonctions balisage et d’allumage en douceur. Il est possible de régler numériquement la temporisation des appliques d’extérieur entre 10 secondes et 60 minutes. La gamme de produits est en aluminium de qualité supérieure. Il y a également un modèle sans détecteur (l’applique d’extérieur à LED L 271 digi C).
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.