Steinel - Applique L 30 avec détecteur Anthracite ampoule E27 - 068899

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 108 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Applique L
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841068899
Réf. Sonepar
00424106889
Réf. Fournisseur
068899
Marque
Steinel
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
108 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
plastifié
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
122 mm
hauteur/profondeur:
261 mm
section de conducteur:
2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
Moderne et flexible. L 30 S est un luminaire extérieur compact au design moderne qui crée une atmosphère accueillante autour de la maison grâce à sa lumière d'ambiance discrète. Idéalement, le luminaire anthracite en plastique résistant aux UV est installé à une hauteur de 2 m sur le mur extérieur. La L 30 S est dotée d'une douille E27. L'ampoule est donc interchangeable à volonté et peut être adaptée à tout moment aux préférences personnelles en ce qui concerne l'ambiance lumineuse. Équipée d'un capteur orientable à 180°, le luminaire permet un réglage en fonction des besoins. La durée d'extinction peut être définie librement entre 8 secondes et 35 minutes. Le luminaire extérieur est toutefois également disponible sans capteur.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.






