Steinel - Applique L 585 Avec Détecteur Blanc ampoule E27 - 005917

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 229 mm

  • efficacité lumineuse - 60 lm/W

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841005917

Réf. Sonepar

00424100591

Réf. Fournisseur

005917

Réf. Commerciale

Steinel

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

229 mm

efficacité lumineuse:

60 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

585

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

215 mm

hauteur/profondeur:

312 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 12 m, seuil crépusculaire et temporel réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale.

Les Atouts de l'article:

Une pièce unique. Purement et simplement. Il fait déjà nuit lorsque vous arrivez à la maison. Le luminaire à l'entrée de la maison s'allume automatiquement, vous montre le chemin et vous trouvez immédiatement vos clés. La technique est devenue intelligente. C'est ce que garantit la nouvelle technologie de détection intégrée au luminaire perfectionné qui allume uniquement la lumière lorsque c'est vraiment nécessaire. Le détecteur intégré reconnaît de manière fiable si quelqu'un se trouve dans sa zone de détection et allume puis éteint de nouveau automatiquement la lumière. Le beau socle abaissé vous permet maintenant d'utiliser des ampoules modernes. Le tout, dans un but unique : éclairer d'une lumière agréable et uniforme vos extérieurs de manière fiable en économisant de l'énergie. Nuit après nuit.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.