Steinel - Applique L 605 LED Avec Détecteur Anthracite EU - 065287


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 729 lm
puissance du système - 11.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 131 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Applique L
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841065287
Réf. Sonepar
00424106528
Réf. Fournisseur
065287
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
729 lm
puissance du système:
11.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
131 mm
efficacité lumineuse:
64.5133 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
11.3...11.3 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
605
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.75
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
78 mm
hauteur/profondeur:
260 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Une technologie puissante. Optique élégante. Le luminaire extérieur à détecteur LED L 605 S est équipé d'un détecteur infrarouge à 180° d'une portée de 10 m et de quatre programmes de détection intelligents. Dès que le luminaire à capteur détecte un mouvement au crépuscule ou dans l'obscurité, il s'allume automatiquement et de manière fiable en blanc chaud 3000 K et 800 lm - et s'éteint automatiquement après un certain temps. Dans le même temps, il est extrêmement efficace avec seulement ... L'élégant luminaire d'extérieur est monté via l'élégante base en aluminium, qui se fixe au mur en un rien de temps. Le corps en verre opale de haute qualité assure une répartition uniforme et douce de la lumière. Les seuils horaires et crépusculaires sont facilement réglables. Les fonctions d'éclairage continu et de veilleuse font également partie du champ fonctionnel, tout comme un élégant démarrage en douceur. Conseil : le L 605 S est un complément visuel idéal du L 620 CAM SC.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.