Steinel - Applique L 605 Sans Détecteur Anthracite - 069506

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 729 lm

  • puissance du système - 11.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 131 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841069506

Réf. Sonepar

00424106950

Réf. Fournisseur

069506

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

729 lm

puissance du système:

11.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

131 mm

efficacité lumineuse:

64.5133 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

11.3...11.3 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.75

largeur:

78 mm

hauteur/profondeur:

260 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Le luminaire extérieur à LED L 605 sans détecteur avec un Blanc chaud de 3000 K, 800 lm. Consommation : 11,7 W. Se combine visuellement avec le L 605 LED avec capteur et la lumière de caméra L 620 CAM.

Les Atouts de l'article:

Un effet remarquable en extérieur. Le luminaire à LED L 605 sans capteur, aussi attrayant que facile à installer, met habilement en scène les murs extérieurs à l’aide d’un blanc chaud de 3000 K et d’un 729 lm. L’atmosphère lumineuse conviviale est soutenue par un allumage en douceur agréable à l’œil. Le corps en verre opalin fin repose sur une base en aluminium élégante et robuste et distribue la douce lumière ambiante de manière extrêmement homogène. Avec seulement 11,3 W, ce magnifique luminaire extérieur à LED, conçu pour une utilisation avec un interrupteur manuel, est incroyablement efficace. Le matériel de montage nécessaire est inclus dans la livraison. Conseil : idéal comme complément visuel du L 605 LED avec capteur et de la lumière de caméra L 620 CAM.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.