Steinel - Applique L 800 Avec Détecteur Argenté EU - 671419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 466 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841671419
Réf. Sonepar
00424167141
Réf. Fournisseur
671419
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
466 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
146 mm
efficacité lumineuse:
62.1333 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
7.5...7.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.74
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
88 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Il s'agit là du luminaire extérieur le plus moderne du monde. Avec le détecteur iHF invisible. L'intelligence de ce luminaire à détection pour l’extérieur se traduit par un look et une technique exceptionnels. Ce luminaire design de qualité supérieure est le fruit d'une élaboration absolument parfaite et d'une fabrication particulièrement soignée à base de matériaux durables. Nous nous sommes concentrés sur la valeur de nos produits à l'avenir pendant nos travaux de développement de nouveaux luminaires. La technologie intelligente est durable et solide - elle est plus claire, plus sympathique et plus intelligente. C'est la première fois que nous sommes arrivés à rendre le détecteur complètement invisible dans un luminaire. Il en résulte un produit phare à LED assurant un éclairage théâtral de votre mur de maison. La Downlight L 800 S. Nouveau : éclairage permanent pendant 4 heures disponible en option.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.