Steinel - Applique L 800 LED Avec Détecteur et Bluetooth Argenté - 087555


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 466 lm
puissance du système - 7.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 146 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841087555
Réf. Sonepar
00424108755
Réf. Fournisseur
087555
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
466 lm
puissance du système:
7.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
146 mm
efficacité lumineuse:
62.1333 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
7.5...7.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
88 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Il s'agit là du luminaire extérieur le plus moderne du monde. Avec le détecteur iHF invisible. L'intelligence de ce luminaire à détection pour l’extérieur se traduit par un look et une technique exceptionnels. Ce luminaire design de qualité supérieure est le fruit d’une élaboration absolument parfaite et d’une fabrication particulièrement soignée à base de matériaux durables. Nous nous sommes concentrés sur la valeur de nos produits à l’avenir pendant nos travaux de développement des nouveaux luminaires. Une technologie intelligente, durable et solide. Elle est plus claire, plus moderne et plus sophistiqué. C’est la première fois que nous sommes arrivés à rendre le détecteur complètement invisible dans un luminaire. Il s´agit d´un produit LED exceptionnel pour un éclairage mural impressionnant dans votre maison. La version Connect basée sur Bluetooth Mesh peut être mise en réseau sans fil et être réglée et commandée depuis une application. L'application permet de configurer facilement des groupes de luminaires et de définir aisément les luminaires.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.