Steinel - Applique L 800 Sans Détecteur et avec Bluetooth Anthracite EU - 079291

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 466 lm

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 145 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841079291

Réf. Sonepar

00424107929

Réf. Fournisseur

079291

Réf. Commerciale

Steinel

flux lumineux utile:

466 lm

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

145 mm

efficacité lumineuse:

62.1333 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

7.5...7.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.74

largeur:

230 mm

hauteur/profondeur:

88 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

L’applique LED à éclairage haut/bas L 810 MC. Une lumière de 3000 K et 466 lm pour seulement 7,5 W. Elle peut être mise en réseau, avec la version détecteur via Bluetooth ou commutée en tant que solution autonome.

Les Atouts de l'article:

Noble et puissante. Venez découvrir un des luminaires d’extérieur à LED vraisemblablement le plus attrayant disponible sur le marché : l’applique à éclairage haut/bas L 810 C. Le design exigeant du produit est combiné avec un matériau en alumimium de qualité supérieure à longue durée de vie. Il en résulte un produit ultraperfectionné pour un éclairage remarquable des murs de maison et des façades. Une lumière blanc chaud de 3000 K avec 466 lm pour seulement 7,5 W garantit un éclairage agréable. Il est possible de mettre facilement en réseau via Bluetooth l’applique d’extérieur attrayante. Sans fil et sans trace. Elle peut, par exemple, être très facilement intégrée dans des réseaux de luminaires à détection. L’applique d’extérieur élégante est également naturellement magnifique en version autonome et diffuse une lumière agréable.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.