Steinel - Applique L 810 Sans Détecteur et avec Bluetooth Anthracite EU - 079307


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 679 lm
puissance du système - 9.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841079307
Réf. Sonepar
00424107930
Réf. Fournisseur
079307
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
679 lm
puissance du système:
9.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
145 mm
efficacité lumineuse:
69.2857 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
9.8...9.8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.81
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
91 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Noble et puissante. Venez découvrir un des luminaires d’extérieur à LED vraisemblablement le plus attrayant disponible sur le marché : l’applique à éclairage haut/bas L 810 C. Le design exigeant du produit est combiné avec un matériau en alumimium de qualité supérieure à longue durée de vie. Il en résulte un produit ultraperfectionné pour un éclairage remarquable des murs de maison et des façades. Une lumière blanc chaud de 3000 K avec 679 lm pour seulement 9,8 W garantit un éclairage agréable. Il est possible de mettre facilement en réseau via Bluetooth l’applique d’extérieur attrayante. Sans fil et sans trace. Elle peut, par exemple, être très facilement intégrée dans des réseaux de luminaires à détection. L’applique d’extérieur élégante est également naturellement magnifique en version autonome et diffuse une lumière agréable.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.