Steinel - Applique L 820 Avec Détecteur Argenté EU - 671327


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 679 lm
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Applique L
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007841671327
Réf. Sonepar
00424167132
Réf. Fournisseur
671327
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
679 lm
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
260 mm
efficacité lumineuse:
69.2857 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
9.8...9.8 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.81
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
260 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Avis aux appliques extérieures. Le nouveau numéro de maison arrive. Nous avons réfléchi, tout retourné dans nos têtes, essayé, abandonné des idées et effectué de nombreux tests. Dans un seul but : fabriquer le luminaire indiquant le numéro de maison le plus intelligent au monde. C'est la première fois que nous sommes arrivés à intégrer le détecteur de manière complètement invisible dans une source de lumière. L’applique à détection pour l’extérieur L 820 S disponible en version LED Uplight et Downlight est intelligente au niveau visuel et technique et aucune autre luminaire ne peut si bien mettre en scène votre numéro de maison. Nous nous sommes concentrés sur la valeur du produit à l'avenir pendant nos travaux de développement. La technologie intelligente est durable et solide - elle est plus claire, plus sympathique et plus intelligente. Nouveau : éclairage permanent pendant 4 heures disponible en option.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.