Steinel - Applique L 830 Sans Détecteur et avec Bluetooth Anthracite EU - 079253

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 493 lm

  • puissance du système - 9.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 131.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007841079253

Réf. Sonepar

00424107925

Réf. Fournisseur

079253

Réf. Commerciale

Steinel

flux lumineux utile:

493 lm

puissance du système:

9.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

131.5 mm

efficacité lumineuse:

54.1758 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

9.1...9.1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Le luminaire d’extérieur cubique à LED L 830 MC, sans détecteur et avec Bluetooth. Il diffuse une lumière LED Blanc chaud (3000 K) pour 493 lm. Il est idéal pour les terrasses, les entrées de maison et les façades.

Les Atouts de l'article:

Le cube d’éclairage moderne. Le luminaire d’extérieur attrayant L 830 C convaincra les passionnés de design aux exigences les plus élevées. Grâce à sa forme cubique, le luminaire à LED économe en énergie a un aspect intemporellement moderne et constitue un élément décoratif de qualité exceptionnelle pour toute la maison. La lumière blanc chaud (3000 K) de ce luminaire d’extérieur plonge les murs et les façades dans une lumière chaleureuse tout en garantissant un bon et sûr éclairage. Le luminaire L 830 C se caractérise par 493 lm pour seulement 9,1 W. Ce luminaire n’a pas de détecteur mais peut cependant être mis en réseau sans fil via Bluetooth et peut être ainsi intégré dans des groupes de luminaires commandés par un détecteur. Utilisé seul, il suffit d’appuyer sur l’interrupteur pour l’allumer et l’éteindre. Le luminaire d’extérieur est disponible en deux autres versions design à différents scénarios d’éclairage. Coloris : anthracite.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.