Steinel - Applique L 835 Sans Détecteur et avec Bluetooth Anthracite EU - 079260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 616 lm
puissance du système - 9.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841079260
Réf. Sonepar
00424107926
Réf. Fournisseur
079260
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
616 lm
puissance du système:
9.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
110 mm
efficacité lumineuse:
67.6923 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
9.1...9.1 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
131.5 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Le cube d’éclairage moderne. Le luminaire d’extérieur attrayant L 835 C convaincra les passionnés de design aux exigences les plus élevées. Grâce à sa forme cubique, le luminaire à LED économe en énergie a un aspect intemporellement moderne et constitue un élément décoratif de qualité exceptionnelle pour toute la maison. La lumière blanc chaud (3000 K) de ce luminaire d’extérieur plonge les murs et les façades dans une lumière chaleureuse tout en garantissant un bon et sûr éclairage. Le luminaire L 835 C se caractérise par 616 lm pour seulement 9,1 W. Ce luminaire n’a pas de détecteur mais peut cependant être mis en réseau sans fil via Bluetooth et peut être ainsi intégré dans des groupes de luminaires commandés par un détecteur. Utilisé seul, il suffit d’appuyer sur l’interrupteur pour l’allumer et l’éteindre. Le luminaire d’extérieur est disponible en deux autres versions design à différents scénarios d’éclairage. Coloris : anthracite.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.