Steinel - Applique L 840 Avec Détecteur et Bluetooth Noir - 085704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 133.5 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK03
avec détecteur de mouvement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841085704
Réf. Sonepar
00424108570
Réf. Fournisseur
085704
Réf. Commerciale
Steinel
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
133.5 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
9.1...9.1 W
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
Numérique. Mise en réseau. Une technologie intelligente. Les appliques ennoblissent toutes les façades. Ce sont de véritables joyaux. Et un concentré de technologie. Les luminaires numériques pour l'extérieur ne répondent pas uniquement aux exigences les plus élevées en matière de design. Ils convainquent également par leurs qualités intérieures. Par exemple, par le détecteur IHF de 160° invisible qui, avec une portée de 5 m, est spécialisé dans la détection des mouvements humains. Comme un véritable professionnel, il ignore tous les autres mouvements provenant par ex. des chats ou des feuilles qui bougent à cause du vent. Les appliques fournissent un éclairage blanc chaud (3000 K) et sont disponibles en trois versions design à différents scénarios d'éclairage. Elles se distinguent par un balisage pratique (10 à 50 %), un allumage en douceur élégant et une marche forcée de 4 heures.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.