Steinel - Applique L 845 C Sans Détecteur et avec Bluetooth - 078638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 719 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841078638
Réf. Sonepar
00424107863
Réf. Fournisseur
078638
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
719 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
longueur:
134 mm
efficacité lumineuse:
79.8889 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
134 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Éclairage connecté – Cube lumineux de qualité supérieure. Le luminaire mural moderne L 845 SC de la série Cube Pro, équipé d'un détecteur à haute fréquence 160°, couvre un rayon de 5 mètres et peut se régler avec précision de manière digitale. Le luminaire confectionné en aluminium de qualité se présente dans un design cubique ambitieux. Avec 3000 K et 719 lm, le luminaire mural apporte des touches brillantes tout autour du domicile. Il offre par ailleurs une bonne orientation à toute heure et avec élégance. Le système Bluetooth Mesh et l'appli STEINEL Connect garantissent une mise en service, un réglage et une mise en réseau sans fil, aussi simples que rapides. Grâce à la fonction de groupes voisins, la lumière anticipatrice rend l'espace extérieur agréable et confortable pour les résidents et les visiteurs. Le luminaire mural attrayant est équipé d'une fonction d'allumage en douceur et de LED de balisage (10-100%), ainsi que d'un éclairage principal à intensité variable (10-100%). En bref : la solution idéale et adaptée pour un éclairage extérieur tout autour du bâtiment. Avec une puissance de 9 W à peine, ce luminaire au design saisissant est incroyablement économique. L'attrayant luminaire mural existe aussi sans capteur (L 845 C).
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur






