Steinel - Applique L 910 LED Sans Détecteur Anthracite - 078720


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 797 lm
puissance du système - 9.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Applique L
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007841078720
Réf. Sonepar
00424107872
Réf. Fournisseur
078720
Réf. Commerciale
Steinel
flux lumineux utile:
797 lm
puissance du système:
9.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
86 mm
efficacité lumineuse:
81.3265 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
9.8...9.8 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
910
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
235 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Fournit la bonne ambiance. Élégant et intelligent. Si vous souhaitez un peu plus de lumière ambiante pour votre maison, nous pouvons vous proposer le L 910, une solution d'éclairage ascendant/descendant aussi belle qu'efficace. Les LED sans entretien et à faible consommation vous offrent une lumière d'ambiance esthétique quand vous le souhaitez.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.