Steinel - Applique solaire avec numéro de maison Xsolar LH-N Crépusculaire Anthracite - 035730

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.03 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841035730

Réf. Sonepar

00424103573

Réf. Fournisseur

035730

Réf. Commerciale

Steinel

puissance du système:

0.03 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0.03...0.03 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

242 mm

hauteur/profondeur:

227 mm

longueur:

50 mm

nombre de pôles:

0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED à détecteur XSolar LH-N, éclairage automatique au crépuscule, numéro de maison éclairé sans courant, accu au lithium phosphate de fer, éclairage parfait 365 jours par an, plaquette numéros de maisons autocollants comprise

Les Atouts de l'article:

La formule d'avenir pour l'éclairage des numéros de maison. La solution la plus avancée, la plus efficace et la plus belle afin de mettre en valeur votre entrée avec un numéro de maison automatiquement éclairé. Grâce à l'interrupteur crépusculaire intégré, le luminaire s'allume lorsque la nuit tombe et s'éteint dès qu'il fait jour.

Les Atouts de la gamme:

Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.