Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Steinel - Applique solaire avec numéro de maison Xsolar SOL-O Crépusculaire HN Anthracite - 065935

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7 lm

  • puissance du système - 0.07 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 91 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841065935

Réf. Sonepar

00424106593

Réf. Fournisseur

065935

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

7 lm

puissance du système:

0.07 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

91 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

0.07...0.07 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

242 mm

hauteur/profondeur:

183 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Xsolar SOL-O Crépusculaire HN. Commande par microprocesseurs intelligente et brevetée et d'une batterie au lithium-phosphate de fer extrêmement puissante. Plaquette numéros de maisons autocollants comprise.

Les Atouts de l'article:

L'éclairage sans fil des numéros de maison. L'éclairage sans fil des numéros de maison. L'applique solaire XSolar SOL-O HN éclaire toujours parfaitement vos numéros de maison. Elle n'est pas seulement sans câble, mais elle ne consomme pas d'électricité non plus ! L'applique fonctionne avec l'énergie solaire et fait donc ainsi baisser votre facture d'électricité. L'interrupteur crépusculaire s'allume automatiquement dès que la nuit tombe. XSolar SOL-O HN est équipée d'une commande par microprocesseurs intelligente et brevetée et d'une batterie au lithium-phosphate de fer extrêmement puissante qui garantit un éclairage toute l'année. Plaquette numéros de maisons autocollants comprise.

Les Atouts de la gamme:

Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.